| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7450020100 Herst.-Nr.: 7450020100 EAN/GTIN: 4008838745052 |
| |
|
| | |
| WENKO Vakuum Soft Box S Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Box S. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen geschlossen werden kann. Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Soft Box S kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. Bei Bedarf einfach die Box öffnen und schon sind die Kleidungsstücke wieder verfügbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Bis zu 75 % Platzersparnis
- Mit Vakuum-Tasche
- Mit Luftventil ausgestattet
- Langanhaltender Schutz
- Maße (B x H x T): 40 x 42 x 25 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 540 g | Bruttogewicht: | 656 g | Länge Einzelartikel: | 25 cm | Höhe Einzelartikel: | 42 cm | Breite Einzelartikel: | 40 cm | Farbe: | Stoff: Weiß, Folie: Transparent | Material: | Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |