Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor
Artikel-Nr.:
     C4403-76041500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     76041500
EAN/GTIN:
     4008838251720
Suchbegriffe:
Bad Versieglung Nano
Fliesenversieglung Nano
Badschutz Nano
Badversiegler mit Schimmelschutz

Maximex Nano Badversiegler 500 ml, Beugt Kalkflecken vor

Putzen Sie auch noch Ihr Bad nach jeder Dusche?

Der NANO Badversiegler bildet einen unsichtbaren Schutzschild auf Ihren Kacheln und Fliesen.

Das Wasser läuft schneller und gleichmäßiger ab und die Neubildung von Kalk- und Seifenflecken wird verzögert.

Einfach aufsprühen und mit einem weichen Tuch verteilen.

Eine Anwendung hält ca. 3 Monate.

Inhalt 500 ml.

Made in Germany.



Das Etikett finden Sie hier.


Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Transparent, Flasche: Silber
Maße B/H/T: 24 cm x 6 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
583 g
Bruttogewicht:
588 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Inhalt: Transparent, Flasche: Silber
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 234 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 360 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.