Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent
Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent
Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent
Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent
Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C4403-7613500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7613500
EAN/GTIN:
     4008838103227
Suchbegriffe:
Klebepunkte transparent
Klebepunkte
Klebepunkte Geschenk
Klebeband transparent

Maximex Klebepunkte 210 Stück, transparent

Diese praktische Klebehilfe bringt die lästige Geschenkverpackung auf den Punkt - und hilft Punktgenau. Sei es zum Verschließen von Briefen, Verkleben von Geschenken oder zum Anbringen von Postern, die Klebepunkte in transparenter Optik sind kleine Alleskönner.

Mit Hilfe der praktischen Klebepunkte wird das Zukleben von Geschenken und Briefen ein Kinderspiel. Sie helfen, sollte mal wieder die dritte Hand fehlen, oder eine Schere in ungreifbare Ferne versteckt sein. Sie fallen zudem nicht auf, da sie, dank der transparenten Aufmachung, fast unsichtbar kleben.

Klein, rund und multifunktional müssen die Klebepunkte nicht mehr wie Klebeband zugeschnitten, oder abgerissen werden, sondern sind sofort einsatzbereit. Diese praktischen Klebepunkte sollten in keinem Haushalt mehr fehlen!

Material: Polypropylen
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 2,5 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 40 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
40 g
Bruttogewicht:
42 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,8905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,15927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,25*
€ 531,0375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,08*
€ 526,0752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,231*
€ 503,64489
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 402,0705*
€ 478,4639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,001*
€ 455,77119
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 369,561*
€ 439,77759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 357,801*
€ 425,78319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,8905*
€ 385,4297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.