Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser
Artikel-Nr.:
     C4403-7957500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7957500
EAN/GTIN:
     4008838737484
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner

Maximex Etiketten-Ex, Etikettenlöser

Entfernen Sie lästige Papier-Etiketten endlich mühelos!

Der Etiketten-Ex ist die Lösung für Kleberückstände.

Einfach mit dem Stift den Aufkleber überstreichen, 2-3 Minuten einwirken lassen und die Etiketten lassen sich rückstandslos entfernen.

Ideale Anwendung auf Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff, etc.

Inhalt: 6 ml hochwertige Spezial-Flüssigkeit.

Made in Germany.

Material: Metall
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 14,5 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 6 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6 g
Bruttogewicht:
22 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.006 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etiketten ablöser, Bade-zimmer;Fliesen;Dusch-kabinen-wischer;Kunststoff;Glas;Streifenfrei;Für;Wand;Halterung;Reinigung;Sauberkeit;Spiegel;Wasser-schieber;Befestigung;WC;Toilette;Pflegen;Bad;Putzen;Putzmittel;Sauber;Set;zubehör;Effektiv;Reinigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.