Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos
Artikel-Nr.:
     C4403-7969500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7969500
EAN/GTIN:
     4008838869307
Suchbegriffe:
LED Handlampe Batterie
LED Handlampe
LED Taschenlampe
LED Stehlampe kabellos

Maximex LED Hand- & Standlampe, kabellos

Licht, wo und wann man es braucht, wird mit der schwenkbaren Hand-und Standlampe zu einer einfachen Aufgabe.

Kabellos bringt sie, wie eine LED Taschenlampe, Licht in jede Ecke, sei sie noch so düster und versteckt. Natürlich kann die LED Lampe auch auf dem Tisch als Stehlampe platziert werden und bei der Arbeit dort behilflich sein.

Dank der 12 LEDs leuchtet die Lampe ultrahell und energiesparend. Große Flexibilität wird durch einen ergonomischen Griff und die handliche Größe gegeben. Die Lampe liegt so immer gut und sicher in der Hand.

Die Batterien: (3x 1.5 VAA) werden nicht mitgeliefert.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Silber
Maße B/H/T: 20 cm x 7,7 cm x 10,8 cm
Nettogewicht: 127 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
127 g
Bruttogewicht:
167 g
Länge Einzelartikel:
10,8 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff (ABS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 38 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.