Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken
Artikel-Nr.:
     C4403-8004500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8004500
EAN/GTIN:
     4008838082898
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard 5 schlüssel

Maximex Schlüsselboard Katzen, mit 5 Haken

Nicht nur für alle Katzenfans ein Hingucker. Dieses dekorative Schlüsselboard von Maximex setzt tolle Akzente in jedem Heim.

Das ausgefallene Katzen-Design verschönert den Eingangsbereich. Es lässt sich mit Dielenmöbeln und Schuhschränken gut kombinieren. Die tägliche Suche nach den Tür-, Keller- oder Autoschlüsseln hat ein Ende, nun haben sie alle ihren festen Platz.

Das praktische, schwarze Schlüsselbrett aus lackiertem Eisen hält auf seinen fünf Haken jeden Schlüssel stets griffbereit.

Material: Eisen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 2 cm x 15 cm
Nettogewicht: 130 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
105 g
Bruttogewicht:
155 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, Schlüssel Aufbewahrung, Katzenboard, Schlüssel Kasten, Schlüssel aufbewahren, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,07052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 68 Stück (ab € 5,63339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 516,38044*
€ 614,49272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,46052*
€ 611,01802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,31012*
€ 592,98904
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 472,76048*
€ 562,58497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,61028*
€ 533,84623
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 433,46056*
€ 515,81807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 419,0602*
€ 498,68164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,07052*
€ 455,85392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.