| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-8028500 Herst.-Nr.: 8028500 EAN/GTIN: 4008838090480 |
| |
|
| | |
| Maximex Nähfrei-Aufhänger 10er Set, für Geschirrtücher Ist der Aufhänger schon wieder abgerissen? Dann helfen die Nähfrei-Aufhänger. Die praktischen Clips ersetzen im Handumdrehen abgerissene Aufhänger an Geschirrtüchern und sind auch für dünne Handtücher geeignet. Einfach das Handtuch dazwischen klemmen und schon kann es wieder ordentlich aufgehängt werden. Ganz ohne lästige Näharbeiten. Die Nähfrei-Aufhänger sind bei 60 ºC waschbar. Textilzusammensetzung: 100% Polyester Material: 100 % Polyester Farbe: Weiß Maße B/H/T: 14 cm x 1 cm Nettogewicht: 12 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 12 g | Bruttogewicht: | 14 g | Länge Einzelartikel: | 1 cm | Breite Einzelartikel: | 14 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Weiß | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Knopf, Wäscheknopf, geschirr-handtuch weiss, geschirr handtuch, Aufhänger, Handtuch, nähfrei, Druckknöpfe, ohne nähen, nähfrei Aufhänger, Aufhänger für Handtücher, Aufhänger Handtuch, Handtuchclip |
| | |
| |