Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen
Artikel-Nr.:
     C4403-81310500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81310500
EAN/GTIN:
     4008838530634
Suchbegriffe:
Cremehilfe
Eincreme Hilfe
Eincremehilfe
Rücken Cremer

Maximex Silikon Wellness-Bürste 3in1, mit zwei Schwamm-Einsätzen

Wellness pur für Ihren Rücken.

Mit dem 41 cm langen Stiel erreichen Sie den Rücken und andere schwer erreichbare Stellen ganz leicht. Beim Duschen verschäumt der integrierte Schwamm das Duschgel effizient. Die Massageborsten regen die Durchblutung an und beleben.

Nach dem Duschen entfernen Sie diesen Schwamm einfach aus der Bürste und lassen ihn trocknen. Mit dem zweiten Schwamm können Sie schwer erreichbare Stellen sanft eincremen und massieren. So genießen Sie zweimal Wellness in Einem.

Material: Stiel: Polypropylen, Bürste: Kunststoff (TPR), Schwamm: Polyurethan
Farbe: Stiel: Weiß, Bürste: Blau
Maße B/H/T: 4 cm x 3 cm x 41 cm
Nettogewicht: 157 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
157 g
Bruttogewicht:
164 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Stiel: Weiß, Bürste: Blau
Material:
Stiel: Polypropylen, Bürste: Thermoplastischer Kunststoff (TPR), Schwamm: Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Rückencremehilfe, Rückencremer, eincreme hilfe, Schwamm, Wellness, Dusche, Silikon, Rücken, Bürste, wohlfühl, Rückenbürste, pflegeleicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,4904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 4,34355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,12032*
€ 329,77318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,5304*
€ 329,07118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,2104*
€ 320,36038
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 255,18*
€ 303,6642
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 246,7704*
€ 293,65678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 238,36032*
€ 283,64878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,4904*
€ 248,10358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.