Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C
Artikel-Nr.:
     C4403-81391500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81391500
EAN/GTIN:
     4008838251638
Suchbegriffe:
Blusen-Kragen
Blusenkragen

Maximex Blusenkragen weiß, waschbar bei 30 °C

Manchmal muss es eben der Business-Look sein. Mit dem Blusenkragen in dezentem Weiß wird Ihnen das Erstellen des Outfits kinderleicht gemacht. Denn diesen Blusenkragen können Sie beispielsweise mit Strickjacke, Kostüm, Blazer oder Mantel kombinieren. Selbst einen Pullover können Sie mit dem weißen Kragen in ein elegantes Outfit verwandeln.

Der angenehm, leichte Tragekomfort des Bluseneinsatzes bewährt sich in jeder Lebenslage und lässt sich pflegeleicht bei 30º C in der Maschine waschen.

Textilzusammensetzung:

65% Polyester, 35% Baumwolle



Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 36 cm x 41 cm
Nettogewicht: 34 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
34 g
Bruttogewicht:
37 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Breite Einzelartikel:
36 cm
Farbe:
Weiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Frauen Kragen, Abnehmbare Hälfte, Blusen Einsatz, Krageneinsatz, abnehmbarer Kragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,331*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,31554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 825,27*
€ 982,0713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,641*
€ 955,14279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 757,38*
€ 901,2822
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 717,93*
€ 854,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 701,7405*
€ 835,0712
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 678,6105*
€ 807,5465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 655,47*
€ 780,0093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,331*
€ 770,32389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.