Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner
Artikel-Nr.:
     C4403-81620500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81620500
EAN/GTIN:
     4008838280164
Suchbegriffe:
Wurzel-Ex
Baumstumpf-Ex
Wurzel-vernichter
Wurzel-entferner

Maximex Wurzel-weg 300 g, Wurzelentferner

Kein lästiges Graben mehr!

Das Entfernen von Baumstümpfen gerät schnell zur schweißtreibenden und zeitraubenden Arbeit, da das Wurzelwerk von Bäumen oft bis tief in die Erde reicht. Mit dem Wurzel-weg ersparen Sie sich diese Mühe und beseitigen Stolperfallen auf einfache und bequeme Weise. Das hochwirksame Wurzel-weg-Granulat beschleunigt den Zersetzungsprozess des Holzes und macht für Sie die Arbeit!

Einfach einige Löcher in den Stumpf bohren und das Granulat einfüllen. Bereits nach wenigen Monaten kann sich der Stumpf zersetzt haben (abhängig von Holzart, Umfang und Tiefe).

Unschädlich für das Erdreich, das Granulat wirkt im Boden wie ein Dünger.

Made in Germany.

Inhalt: 300 g


Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Dunkelblau, Dose: Transparent
Maße B/H/T: 7,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
333 g
Bruttogewicht:
343 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Inhalt: Dunkelblau, Dose: Weiß, Etikett: Grün
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen, Etikett
Weitere Suchbegriffe: Gartenarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,0502*
€ 198,78974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,5902*
€ 195,86234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,5102*
€ 191,00714
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 152,34*
€ 181,2846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,58*
€ 174,4302
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 141,57*
€ 168,4683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,9302*
€ 162,94694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,30*
€ 139,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.