Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner
Artikel-Nr.:
     C4403-81630500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81630500
EAN/GTIN:
     4008838264430
Suchbegriffe:
Wurzel-Ex
Baumstumpf-Ex
Wurzel-vernichter
Wurzel-entferner

Maximex Wurzel-weg 500 g, Wurzelentferner

Kein lästiges Graben mehr!

Das Entfernen von Baumstümpfen gerät schnell zur schweißtreibenden und zeitraubenden Arbeit, da das Wurzelwerk von Bäumen oft bis tief in die Erde reicht. Mit dem Wurzel-weg ersparen Sie sich diese Mühe und beseitigen Stolperfallen auf einfache und bequeme Weise. Das hochwirksame Wurzel-weg-Granulat beschleunigt den Zersetzungsprozess des Holzes und macht für Sie die Arbeit!

Einfach einige Löcher in den Stumpf bohren und das Granulat einfüllen. Bereits nach wenigen Monaten kann sich der Stumpf zersetzt haben (abhängig von Holzart, Umfang und Tiefe).

Unschädlich für das Erdreich, das Granulat wirkt im Boden wie ein Dünger.

Made in Germany.

Inhalt: 500 g



Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Dunkelblau, Dose: Weiß
Maße B/H/T: 7 cm x 11 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
567 g
Bruttogewicht:
577 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Inhalt: Dunkelblau, Dose: Weiß, Etikett: Grün
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen, Etikett
Weitere Suchbegriffe: Gartenarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 5,20167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,12016*
€ 159,60299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,01*
€ 159,4719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,46014*
€ 154,05757
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 122,72004*
€ 146,03685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,14012*
€ 140,58674
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 114,25014*
€ 135,95767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,35008*
€ 131,3166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,63006*
€ 111,41977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.