Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft
Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft
Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft
Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft
Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft
Artikel-Nr.:
     C4403-82365500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     82365500
EAN/GTIN:
     4008838667217
Suchbegriffe:
Toilettenduftöl
Toilettenöl
toilettenduftöl

Maximex 1-Tropfen Geruch-Stopp 20 ml, Mit frischem Minz-Duft

Nur ein Tropfen genügt ...

... um unangenehmen Geruch im WC zu verhindern.

Einfach vor dem Toilettengang einen Tropfen Geruch-STOP in die Toilette geben und der frische Minz-Duft verbreitet sich sofort im Bad und verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.

Die handliche Flasche passt in jede Handtasche, so sind Sie auch auf Reisen unterwegs vor peinlichen Situationen geschützt.

Der Nächste wird es Ihnen danken!

Sie erhalten 20 ml ausreichend für über 400 Anwendungen.

Made in Germany.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Lila, Flasche: Transparent
Maße B/H/T: 7,5 cm x 3 cm
Nettogewicht: 20 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
20 g
Bruttogewicht:
22 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,020 Liter
Farbe:
Inhalt: Lila, Flasche: Transparent, Etikett: Weiß
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Geruchs-Stopp, Gerüche, Geruchsabsorber, geruchsneutral, Geruchsvernichter, Geruchstneutralisator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.