Maximex Power Grip Multi-Öffner, Deckelöffner mit ergonomischem Komfort-Griff
Mit dem Power Grip lassen sich alle Deckel mit Leichtigkeit öffnen!
Das Kochen und Backen könnte viel angenehmer sein, wären da nicht immer die Gläser oder andere Verpackungen, die geöffnet werden müssen. Denn nicht selten gestaltet sich das öffnen als echte Herausforderung. Damit ist jetzt aber Schluss! Denn der Multi-öffner Power Grip von Maximex löst all diese Probleme. Der starke Küchen-Helfer schraubt jeden Deckel jeder Größe mühelos auf. Jede Art von Deckel kann mithilfe dieses praktischen Deckelöffners kinderleicht geöffnet werden. Ob Glaskonserven, Milch- oder Saftverpackungen, Schraubverschlüsse oder vieles mehr - alles kann ab jetzt mit dem Multi-öffner ohne viel Kraftanstrengung geöffnet werden.
Der praktische Helfer verfügt über Griffmulden sowie über eine rutschfeste Oberfläche, mit der Sie einen sicheren Halt haben. Das öffnen der verschiedenen Verschlüsse gelingt mit dem ergonomischen Komfortgriff sicher und kinderleicht. Entsprechend ist der Multi-öffner Power Grip für Menschen mit Bewegungseinschränkungen geeignet. Der Multi-öffner wurde aus stabilem Kunststoff gefertigt und kann für alle gängigen Deckel-Größen verwendet werden. Erleichtern Sie sich die Küchenarbeit und setzen Sie von jetzt an auf den cleveren Vielzwecköffner. Besonders geeignet auch für Personen mit Bewegungseinschränkungen.
Passend für alle gängigen Deckel-Größen. Material: Kunststoff (PP, TPR).
Maße (B x H x T): 23 x 9,5 x 2 cm.
Material: Außen: Polypropylen, Innen: Kunststoff (TPR)
Farbe: Außen: Weiß, Innen: Grau
Maße B/H/T: 23 cm x 9,5 cm x 2 cm
Nettogewicht: 111 g