| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-86520500 Herst.-Nr.: 86520500 EAN/GTIN: 4008838828632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Topfhauben-Set Karo Klassik 12-teilig, sparsame, umweltfreundliche Alternative Die rot karierten Topfhauben mit Gummizug verschließen Gefäße in der Küche sicher, umweltfreundlich und sparsam. Frischhaltefolie und Alufolie brauchen Sie nicht mehr. Die wiederverwendbaren Kunststoff-Hauben halten angefangene Konserven und Lebensmittel in Töpfen oder Schüsseln länger frisch. Beim Grillen und im Garten bieten diese Abdeckungen Schutz vor unliebsamen Insekten. Im Lieferumfang sind 12 Abdeckhauben in verschiedensten Größen enthalten: 2 x Ø 26 cm; 2 x Ø 23 cm; 2 x Ø 20 cm; 2 x Ø 16 cm; 4 x Ø 13 cm Material: Polyethylen Farbe: Rot Nettogewicht: 46 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 46 g | Bruttogewicht: | 51 g | Länge Einzelartikel: | 0 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Maß Zusatzinfo: | 2x Ø 26 cm; 2x Ø 23 cm; 2x Ø 20 cm; 2x Ø 16 cm; 4x Ø 13 cm | Farbe: | Rot | Material: | Polyethylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Küchen-helfer;Haushalt;Kochen;Backen;Halter;Halterung;Utensilien;Schneide-brett;Topf-handschuh;Messer;Besteck;Funktional;Intelligent;Die-moderne-hausfrau;Speisen;Essen;Zubereiten;Schneiden;Tuben;Tüte;Verschluss;Verschließen;Platzsparend;Zeit-sparen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |