Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser
Artikel-Nr.:
     C4403-86932500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     86932500
EAN/GTIN:
     4008838223758
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop

Maximex Ersatzbezug Wischmop Triangel 2er Set, Reinigt nur mit Wasser

Putzen kann manchmal zu einer echten Qual werden. Mit dem Maximex Ersatzbezug im 2er Set für den Wischmop Triangel wird das jetzt zu einem Kinderspiel. Der Bezug verfügt über eine spezielle Faserkombination und durch die dreieckige Form kommen Sie mit dem dazugehörigen Wischer auch in schwer zugängliche Ecken und Bereiche. So wird alles blitzeblank.

Besonders praktisch und umweltfreundlich: Sie benötigen für die Reinigung mit dem Faserbezug keine Chemie mehr. Es genügt lediglich Wasser und schon kann der Mopp seine Arbeit einwandfrei verrichten. Die beiden Ersatzbezüge für den Wischmopp Triangel können bei 40ºC in der Waschmaschine gewaschen werden. So ist jeder Frühjahrsputz ganz schnell erledigt.

Textilzusammensetzung:

100% Polyester

Material: 100 % Polyester
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 31 cm x 27 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 80 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
80 g
Bruttogewicht:
85 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Grün
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, ersatzwischmop maximex, bezug einwascher, wischmoppbezug polyester, Microfaser-Tuch, Fliesen-Wischtuch, Wisch-Tuch, Putzen, Boden, Multiflex-Wischer, Fensterwischer, Fliesenwischer, Bodenwischer, Putz-Utensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,63032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 4,31431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,85016*
€ 566,26169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,09056*
€ 565,35777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,09048*
€ 532,03767
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 423,80064*
€ 504,32276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,10056*
€ 457,07967
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 371,43*
€ 442,0017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 358,77024*
€ 426,93659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,63032*
€ 369,65008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.