Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie
Artikel-Nr.:
     C4403-87312500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87312500
EAN/GTIN:
     4008838885383
Suchbegriffe:
Spraymop
Spraymopp
Sprühmopp
Ersatzwischmop

Maximex Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 2er Set, Putzen ohne Chemie

Sie nennen bereits einen Maximex Sprüh-Mopp Ihr Eigen? Dann sollten Sie auf jeden Fall auch auf die cleveren Maximex Ersatzbezüge für den praktischen Sprüh-Mopp setzen. So haben Sie immer den passenden Ersatz zur Hand, wenn Sie ihn benötigen.

Sie können sich bei den Maximex Ersatzbezügen für den Sprüh-Mopp auf einen Bezug aus spezieller Faserkombination verlassen. So benötigen Sie zum Reinigen beispielsweise auch keine Chemie mehr. Alles, was Sie brauchen ist der Sprüh-Mopp und ein wenig Wasser. Schluss mit den zahlreichen Putzmitteln, die sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken können.

Der abnehmbare Überzug kann zudem bei 40º C in der Waschmaschine gewaschen werden. Im Lieferumfang sind gleich zwei Ersatzbezüge enthalten. Diese sind in einem schönen Grün gehalten und bestehen zu 80% aus Polyester sowie zu 20% aus Polyamid.

Textilzusammensetzung:

80% Polyester, 20% Polyamid

Material: Bezug: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 43 cm x 1 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 114 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
114 g
Bruttogewicht:
119 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Grün
Material:
Bezug: 80% Polyester, 20% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset, ersatzbezug mop, Sprüh-Mop, mopp, Böden, Reinigen, Putzeimer, wischen, Bodenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,4104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,30684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,8104*
€ 474,58438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,8904*
€ 472,29958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,40*
€ 445,536
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 354,90*
€ 422,331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,8304*
€ 386,54818
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 314,1204*
€ 373,80328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 303,4104*
€ 361,05838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,4104*
€ 307,50838
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maximex
87310500
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.