Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C
Artikel-Nr.:
     C4403-87603500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87603500
EAN/GTIN:
     4008838286715
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr

Maximex Mikrowellen-Garer, Handwäsche bei 30°C

Schnell und lecker, ohne Wasser und ohne Topf: Dieser Garer ist nicht nur in der Singleküche ein praktischer Haushaltshelfer. Mit der Gartasche für die Mikrowelle zaubern Sie in nur drei Minuten leckere Kartoffeln oder Maiskolben.

So einfach geht es: Legen Sie bis zu vier frisch gewaschene, ungeschälte Kartoffeln oder ein bis zwei Maiskolben in den Garbeutel. Der Garbeutel kommt für drei Minuten in die Mikrowelle. Heraus kommen schonend dampfgegarte, wohlschmeckende Ofenkartoffeln. Alle Vitamine bleiben erhalten.

Der Mikrowellen-Garbeutel ist waschbar bei 30ºC Handwäsche und verfügt über eine praktische Aufhängeschlaufe.

Textilzusammensetzung:

100% Polyester

Material: 100 % Polyester
Farbe: Anthrazit
Maße B/H/T: 25 cm x 21 cm x 1 cm
Nettogewicht: 67 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
40 g
Bruttogewicht:
79 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: microwellen geschirr, Kochen, Mikrowelle, lecker, Kartoffeln, Mais, Küchenhelfer, Singleküche, Gartasche, Kochhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 581,74*
€ 692,2706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,51*
€ 683,6669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,04*
€ 648,5976
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 516,65*
€ 614,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,55*
€ 588,5145
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 478,25*
€ 569,1175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 461,95*
€ 549,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 433,28*
€ 515,6032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.