| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-87643500 Herst.-Nr.: 87643500 EAN/GTIN: 4008838535356 |
| |
|
| | |
| Maximex Kupfer-Putzlinge 3er Set, Putzschwamm Töpfe und Pfannen blitzblank sauber, ohne verkratzen: Diese Kupferputzlinge sind die schonende, rostfreie Alternative zum Stahl-Kratzschwamm. Mit diesem auswaschbaren, langlebigen Küchenhelfer entfernen Sie Schmutz, hartnäckig Eingebranntes oder Rost von Glaskeramik, Porzellan und Edelstahl. Ideal für Töpfe, Pfannen, Spüle, Herd, etc. geeignet. Im Lieferumfang sind drei Kupferschwämme enthalten. Textilzusammensetzung: 100% Kupfer Material: 100 % Kupfer Farbe: Kupfer Maße B/H/T: 2,2 cm x 9 cm Nettogewicht: 45 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 45 g | Bruttogewicht: | 50 g | Länge Einzelartikel: | 1,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 14,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Farbe: | Kupfer | Material: | 100% Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, metalltopfreiniger, Porzellan, Kupfer, Alternative, Töpfe, Pfanne, reinigen, Schmutz, rostfrei, Kratzschwamm, schonend |
| | |
| |