Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     C4403-87660500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87660500
EAN/GTIN:
     4008838983300
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch
Anti-Rutsch-Band
Trittschutz
Sicherheitsband

Maximex Anti-Rutsch-Leuchtband 2in1 3m, zuschneidbar

Sicher auf Treppen unterwegs!

Der selbstklebende Anti-Rutsch Trittschutz mit Leuchtstreifen ist sehr einfach auf jeder Treppe anbringbar. Seine raue Oberflächenstruktur sorgt für einen guten Halt.

In der Mitte des Anti-Rutsch Trittschutz Klebebands befindet sich ein gelber Leuchtstreifen. Tagsüber sorgt er mit seinem leuchtenden Gelb dafür, dass Stolperfallen schneller erkannt werden, nachts leuchtet er. Dieses Leuchtband macht jede einzelne Treppen-Kante kenntlich und sorgt für eine bessere Orientierung auf der Treppe.

Dieses leuchtende, bremsende Anti-Rutsch Trittschutz Leuchtband kann Innen und Außen verwendet werden, hat sehr gute Wetterbeständigkeit und gute Hafteigenschaften. Außerdem ist das Trittschutz-Leuchtband UV-beständig. Es eignet sich auch, um Ecken an Garagen und anderen Winkeln sicher kenntlich zu machen.

Das clevere Leuchtband hat ein Maß von 3 m x 5 cm und ist individuell zuschneidbar.

Material: Klebeband: Kunststoff, Leuchtstreifen: Kunststoff (PET)
Farbe: Klebeband: Schwarz, Leuchtstreifen: Grün
Maße B/H/T: 5 cm x 300 cm
Nettogewicht: 117 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
117 g
Bruttogewicht:
124 g
Länge Einzelartikel:
300 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Klebeband: Schwarz, Leuchtstreifen: Grün
Material:
Klebeband: Kunststoff, Leuchtstreifen: Polyethylenterephthalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,13*
  
Preis gilt ab 62 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 62 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 62 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 124 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 310 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 372 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 620 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 806 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 1240 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 31000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.