Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-88201500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88201500
EAN/GTIN:
     4008838248416
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Maximex Spann-Tischdecke in Mosaikoptik, Ø 70-86 cm

Macht aus jedem Tisch ein schickes Möbelstück!
Die Spann-Tischdecke im hübschen Mosaik-Design passt sich perfekt dem Tisch an und schützt ihn vor Schmutz und Flecken.
Für einen optimalen Sitz. Einfach über den Tischrand ziehen. Dank integriertem Gummiband bleibt die Decke immer glatt, ohne zu verrutschen.
Geeignet für runde Tische mit einem Durchmesser von 70 bis 86 cm.
Leicht zu reinigen, einfach mit feuchtem Lappen abwischen.
Wetterbeständig, daher auch ideal für den Garten- oder Campingtisch.




Material: Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi
Farbe: Decke: Mehrfarbig, Band: Weiß
Maße B/H/T: 70-86 cm x 70-86 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
140 g
Länge Einzelartikel:
70-86 cm
Breite Einzelartikel:
70-86 cm
Farbe:
Decke: Mehrfarbig, Band: Weiß
Material:
Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischtuch weiss, tischdecke, Outdoor-Tischdecke, Tischwäsche, Spann-Tisch-Decke, Tisch-Decke wetterfest, Tischdecke abwaschbar, Tischdecke witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,41024*
€ 605,00819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,54048*
€ 603,97317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,56*
€ 579,0064
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 461,60*
€ 549,304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,70048*
€ 513,72357
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 417,1104*
€ 496,36138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 403,26016*
€ 479,87959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,32*
€ 428,7808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.