Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-882015500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     882015500
EAN/GTIN:
     4008069029594
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Maximex Spann-Tischdecke mit Rosen-Motiv, Ø 70-86 cm

Macht aus jedem Tisch ein schickes Möbelstück

Die Spann-Tischdecke im hübschen Design passt sich perfekt dem Tisch an und schützt ihn vor Schmutz und Flecken.
Für einen optimalen Sitz. Einfach über den Tischrand ziehen. Dank integriertem Gummiband bleibt die Decke immer glatt, ohne zu verrutschen.
Geeignet für runde Tische mit einem Durchmesser von 70 bis 86 cm.
Leicht zu reinigen, einfach mit feuchtem Lappen abwischen.
Wetterbeständig, daher auch ideal für den Garten- oder Campingtisch.




Material: Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi
Farbe: Decke: Mehrfarbig, Band: Weiß
Maße B/H/T: 70-86 cm x 70-86 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
137 g
Länge Einzelartikel:
70-86 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
70-86 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Decke: Polyvinylchlorid, Band: Gummi
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischtuch weiss, tischdecke, Outdoor-Tischdecke;Tischtuch;Tischwäsche;Spann-Tisch-Decke;Tisch-Decke wetterfest;Tischdecke abwaschbar;Tischdecke witterungsbeständig;mit Rosen-Motiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,34016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Stück (ab € 5,61469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,66016*
€ 599,35559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,29024*
€ 598,91539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,86016*
€ 576,98359
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 459,9904*
€ 547,38858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,14048*
€ 510,67717
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 414,65024*
€ 493,43379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 400,8704*
€ 477,03578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,34016*
€ 427,61479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.