Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-88591500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88591500
EAN/GTIN:
     4008069014392
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebehaken

Maximex Power Klebe-Haken 10er, 6 x 6 x 2,5 cm

Die Power-Klebehaken sind wahre Alleskönner im Alltag. Ein einzelner Haken überzeugt mit einer Tragkraft von bis zu 10 kg. Somit können auch schwerere Gegenstände auf diesen kleinen Helfern verstaut werden. So lassen sich die Klebehaken individuell im kompletten Haus, sowie Wohnwagen, Garage etc. einsetzen. Handtücher, Einkaufstaschen, Küchenutensilien sind so schnell und praktisch verstaut.

Besonders clever: Dank der 90º Schwenkfunktion können die Haken nicht nur an der Wand, sondern auch über Kopf, z.B. unterhalb von Küchenschränken oder Regalböden eingesetzt werden.

Die Klebefläche haftet auf allen glatten Flächen wie Glas, Fliesen, Kunststoff usw. Wasserfest, schimmelresistent sowie temperaturbeständig von -20 bis +120ºC sind die Power-Klebehaken das perfekte Zubehör für jeden Haushalt.

Material:

Haken: 100% Edelstahl rostfrei



Material: Pad: Kunststoff PVC/PU und sonstige, Haken: 100 % Edelstahl rostfrei
Maße B/H/T: 6 cm x 6 cm x 2 cm
Nettogewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
60 g
Bruttogewicht:
75 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Pad: Kunststoff PVC/PU und sonstige, Haken: 100 % Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Klebehaken;Badhaken;Küchenhaken;Handtuchhaken;Haken selbstkelbend;klebende Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,54064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 4,32908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,37084*
€ 745,3813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,09056*
€ 736,71777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 578,02032*
€ 687,84418
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 547,92072*
€ 652,02566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,06044*
€ 626,01192
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 508,72104*
€ 605,37804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 491,38056*
€ 584,74287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,54064*
€ 556,37336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.