| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-88650500 Herst.-Nr.: 88650500 EAN/GTIN: 4008069024735 |
| |
|
| | |
| Maximex Bambusvorhang mit Holzperlen, Mit Holzperlen, aus Handarbeit Genießen Sie ungestört die schönsten Tage des Jahres mit südländischem Flair. Mit diesen wunderschönen Türvorhang mit Holz-perlen bleibt Ihre Privatsphäre auch im Sommer gesichert. Die Luft kann ungehindert zirkulieren, aber lästige Insekten und neugierige Blicke der Nachbarn bleiben draußen. Einfach über der Balkon- oder Terrassentür einhängen. Produktdetails: echte Handarbeit hält Insekten ab einfache Montage Material: Bambus Material: Holzperlen: Holz, Stäbchen: Bambus Farbe: Holzperlen: Mehrfarbig, Stäbchen: Mehrfarbig Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm Nettogewicht: 1250 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1250 g | Bruttogewicht: | 1300 g | Länge Einzelartikel: | 200 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 90 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Holzperlen: Holz, Stäbchen: Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzdekoartikel, Holzdekoration, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Holz-Streudeko, Holz-Streuteile, Holzstreudeko, Holzstreuteile, Perlen, Türvorhang, holz deko, Outdoor;Freizeit;Schreber-garten;Balkon;Deko;DIY;Do-it-yourself;Tür;Außen;Innen;Sicherheit;sichtschutz-vor-Nachbarn;balkonien;zaun;Gitter;markise;terrasse;sonnenschutz;seiten-rollo;gartenzaun;geländer;Camping;garden;plissee ;wind;matte;seitlich |
| | |
| |