Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-89630500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89630500
EAN/GTIN:
     4008069014385
Suchbegriffe:
Drehverschlussöffner
Drehöffner
Glasöffner
Gläser Greifhilfe

Maximex 6in1 Multi-Öffner Edelstahl, 16 x 2 x 10,5 cm

Unglaublich vielseitig! Dieser clevere Edelstahl-Küchenhelfer macht vor nichts Halt!

Ob Gläserdeckel, Drehverschlüsse, Kronkorken oder Dosen - der 6in1 Multi-öffner öffnet alles im Handumdrehen und dies bei geringstem Kraftaufwand. Die integrierte Gummilippe schmiegt sich fest an jeden Deckel an, verbessert die Kraftübertragung und erleichtert so das öffnen.
Doch damit nicht genug: Dank integriertem Dorn zeigt der Multi-öffner auch beim Anpieksen von Dosen oder beim öffnen von Tüten- oder Blister Verpackungen sein besonderes Können.

Auch bei Dosenlaschen beweist der praktische Helfer sein Talent und hebt die Lasche mit Leichtigkeit empor. Hochwertige Edelstahl-Ausführung, robust und nachhaltig. Geeignet für Gläser bis Ø 8 cm.

Material: Öffner: Edelstahl rostfrei, Gummilippe: Kunststoff (TPR)
Farbe: Öffner: Silber matt, Gummilippe: Schwarz
Maße B/H/T: 16 cm x 2 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 95 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
95 g
Bruttogewicht:
115 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
16 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Öffner: Edelstahl rostfrei, Gummilippe: Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe Schraubverschluss, Schraubglasöffner, Schraubverschluss Öffnungshilfe, Schraubverschlussöffner, Schraubverschlussöffnungshilfe, Schrauböffner, Verschlussöffnungshilfe, drehverschlussöffner, Multi Öffner;Deckel Öffner;Schraubdeckel Öffner;Schraubglas Öffner;Flaschenöffner;Drehverschluss Öffner;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 1.160 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 58 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 58 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 348 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 754 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1160 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.