Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9908840500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9908840500
EAN/GTIN:
     4260029362855
Suchbegriffe:
Nagel-Feile
Nagelfeile
nagelfeile 17cm
nagel feile

Maximex Diamant-Nagelfeile, 17 x 1,8 x 0,2 cm

Echter Diamantstaub für die perfekte Maniküre Schneller, sicherer und glatter - diese Feile genügt Profi-Ansprüchen

Diamanten sind bekanntlich extrem hart und haltbar. Sie werden deshalb als Schleifmittel in der Industrie oder auf Bohrinseln eingesetzt.

Auf diese im Kern flexible Nagelfeile wurde feinster Diamantstaub als Beschichtung aufgebracht. Es entstand ein Maniküre-Werkzeug von höchster Präzision und Haltbarkeit.

Risse und Unebenheiten am Nagelrand bieten eine Angriffsfläche für Keime und Bakterien. Das kann im schlimmsten Fall zu Nagelpilz führen. Diese Nagelfeile bringt Nägel schnell und schonend in Form und glättet sie perfekt. Der Nagel bleibt gesund und sieht immer top gepflegt aus.

Sogar Hornhaut rückt diese Feile zu Leibe - sanft aber gründlich. Gereinigt wird sie ganz einfach mit Wasser und Seife.

Anders als spitz zulaufende Feilen ist diese mit ihren abgerundeten Enden selbst bei Reisen im Flugzeug erlaubt.

Maniküre leichtgemacht. Diese Feile mit echtem Diamantstaub ist schneller, gründlicher und sanfter - und auch für Kunstnägel bestens geeignet.

Maße: 17 x 1,8 x 0,2 cm

Material: Stahl
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 17 cm x 0,2 cm x 1,8 cm
Nettogewicht: 10 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10 g
Bruttogewicht:
20 g
Länge Einzelartikel:
1,8 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Farbe:
Beige
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nagelfeile;Nagelfeile Diamant;Diamant Nagelfeile;Diamantstaub Nagelfeile;Nagelpflege;Maniküre;Pediküre;Nagelfeile Kunstnägel;Nagelfeile künstliche Nägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,32065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.115,39*
€ 1.327,3141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.111,89*
€ 1.323,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.071,88*
€ 1.275,5372
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.016,05*
€ 1.209,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 970,25*
€ 1.154,5975
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 938,26*
€ 1.116,5294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 906,28*
€ 1.078,4732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 864,13*
€ 1.028,3147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.