Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest
Artikel-Nr.:
     C4403-9909930500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9909930500
EAN/GTIN:
     4260029363661
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber

JB Weld JB Weld Kwik PB, wasserfest

JB Kwik - kleben wie schweißen - in 6 Minuten!
Klebt, füllt und bindet jede Oberfläche

JB Kwik wurde in den USA entwickelt und findet sich dort, millionenfach verkauft, in nahezu jedem Haushalt.
Der 2-Komponenten-Kleber ist universell einsetzbar, und schafft wirklich dauerhafte Verbindungen. Ob Metall (wie zum Bsp. Eisen, Stahl, Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, Zinn usw.), Holz, Glas, Keramik oder Kunststoff - JB Kwik klebt alles - dauerhaft und superschnell - in nur 6 Minuten - und superfest (eine Klebefläche von nur 1 x 1 cm hält einer Belastung von 220 kg stand)!
Er kann 6 Stunden lang gestrichen, lackiert, gesägt, gedübelt, geschliffen oder geschmirgelt werden - als wäre er aus Metall.
JB Kwik schrumpft nicht und reißt nicht während des Härtungsprozesses. Eine saubere Klebenaht bleibt sauber (wie beim Löten oder Schweißen), eine glatte Fläche bleibt glatt. Damit ist JB Kwik überall dort ideal, wo hochpräzises Arbeiten erforderlich ist.
Der ausgehärtete Kleber ist wasserfest, widersteht Temperaturen von -34 bis +120ºC, Ölen, Säuren und Chemikalien (selbst Batteriesäure). JB Kwik kann von den Händen während der Verarbeitung einfach mit Wasser und Seife abgewaschen werden. JB Kwik riecht nicht, da keine Lösungsmittel enthalten sind.
JB Kwik ist DER Kleber für alle Sachen, die schnell wieder einsatzbereit sein müssen - oder wenn die nötige Zeit, bzw. Geduld fehlt.

Sie erhalten 2 x 28,4g JB Weld Kwik im Polybeutel.


Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Tube: Aluminium, Verschluss: Polypropylen
Farbe: Tube: Mehrfarbig, Verschluss: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 3 cm x 10 cm x 2 cm
Nettogewicht: 57 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
57 g
Bruttogewicht:
63 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Maß Zusatzinfo:
1 Stück
Farbe:
Gelb
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Tube: Aluminium, Verschluss: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, maximex epoxydharz, epoxidharz, jb weld kwik pb;alleskleber;universal-kleber;universalkleber;epoxidharz-kleber 2-komponenten;ultrastarker kleber;ultra starker kleber;wasserfester kleber;temperaturbeständiger kleber;chemiebeständiger kleber;profi kleber;wasserfester alleskleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,5861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 763,53*
€ 908,6007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 758,52*
€ 902,6388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 711,58*
€ 846,7802
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 675,09*
€ 803,3571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 639,22*
€ 760,6718
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 617,63*
€ 734,9797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 597,11*
€ 710,5609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,61*
€ 664,7459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.