Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt
Artikel-Nr.:
     C4403-9910040500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9910040500
EAN/GTIN:
     4260029369588
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie

Maximex Chevirex Kombi-Geldbörse Braun, aus echtem Leder gefertigt

Die Optimierung des Portemonnaies!

Dieses hochwertige Portemonnaie ist aus echtem Leder gefertigt. Es bietet maximalen Schutz vor unbemerktem Datenklau und 22 Fächer auf der Größe eines herkömmlichen Portemonnaies:


Druckknopfriegel
Scheinfächer
Geheimfach
12 Kartenfächer
5 Einsteckfächer
Außen-Material: echtes Leder
Innenfutter: 100% Polyester

Farbe: braun




Material: Außenmaterial: Leder, Innenfutter: Polyester, Reißverschluss: Zinkdruckguss
Farbe: Außenmaterial: Braun
Maße B/H/T: 12,0 cm x 9,0 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 128 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
128 g
Bruttogewicht:
178 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Braun
Material:
Außenmaterial: Leder, Innenfutter: Polyester, Reißverschluss: Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: brieftaschen braun, brieftasche, Geldbörse;Portemonnaie;Brieftasche;Leder Brieftasche;Leder Geldbörse;Leder Portemonnaie;Damen Portemonnaie;Damen Gelbeutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 84 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 504 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 1092 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.