Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9933661500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933661500
EAN/GTIN:
     4008069010813
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Maximex JS Care Teufelskralle Creme 500 ml

Teufelskralle - höllischer Name, himmlischer Effekt

Die Teufelskralle ist eine in den Steppen Namibias und Südafrikas beheimatete Heilpflanze. Aus ihren Wurzeln wird ein Stoff gewonnen, der den ganzen Bewegungsapparat wohltuend beeinflusst.

Verkrampfte Partien entspannen sich und werden weicher und lockerer, Sie fühlen sich wieder fitter und beweglicher. Die Teufelskralle-Creme eignet sich somit auch ausgezeichnet für eine angenehme Massage von Körper und Muskeln. Einfach die Teufelskralle-Creme mehrmals täglich großflächig auf die betroffenen Stellen auftragen und leicht einmassieren, bis die Creme eingezogen ist.

Lieferumfang: Pumpflasche mit 500 ml.
Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.

Material: Inhalt, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 17 cm x 7 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
551 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Inhalt, Flasche: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Massage-Creme, Massagecreme, Massagesalbe, massage creme, Creme;Heilpflanze;Teufelskralle;Teufelskralle Creme;Muskelbeschwerden;Muskeln;Muskulatur;Massage;Sportmassage;Entspannung;Wellness;Kosmetik;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,95*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 208 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 320 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.