Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9934480500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9934480500
EAN/GTIN:
     4260484591289
Suchbegriffe:
Spray;Öl;Magnesiumöl Spray;Magnesiu...

Maximex JS Care Magnesium Öl Spray 150 ml

Die Wellness-Kur für Muskeln und Haut
Magnesiumöl-Spray - wohltuende Revitalisierung und neuer Schwung

Das JS-Care Magnesiumöl-Spray besteht aus einer hochkonzentrierten Magnesiumchlorid-Lösung und Wasser - sonst nichts.

Klar und pur ist dieses Spray eine effektive Ergänzung für eine wohltuende Massage. Die ölige Textur entsteht durch die feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften von Magnesiumchlorid, denn ein öl im eigentlichen Sinne ist das Spray nicht. Anders als bei einem öl, das als Film auf der Haut verbleibt, wird dieses von der Haut aufgenommen.

Eine Massage mit dem JS-Care Magnesiumöl-Spray ist ein echter Powerbooster für müde und gestresste Muskelpartien, besonders an Schultern, Armen, Beinen und Rücken. Gleichzeitig pflegt und regeneriert es die Haut auf einzigartig sanfte Art und Weise. Es lässt sich dank der praktischen 150 ml- Sprühflasche exakt und sauber dosieren.

Eine Wohltat für Haut und Muskeln - das klare und pure JSCare Magnesiumöl-Spray belebt den Körper und die Sinne. Ideal auch bei Alltagsstress und bei Ermüdungserscheinungen.

Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Inhalt, Flasche: Kunststoff (PET), Atomiser: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Transparent, Flasche: Transparent
Maße B/H/T: 14 cm x 4 cm
Nettogewicht: 150 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 g
Bruttogewicht:
207 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.15 l
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt, Flasche: Kunststoff (PET), Atomiser: Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,34032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 4,31959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,19024*
€ 345,32639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,62032*
€ 342,26818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,18032*
€ 333,41458
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 265,59024*
€ 316,05239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,94016*
€ 302,18879
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 245,5704*
€ 292,22878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 237,19008*
€ 282,2562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,34032*
€ 246,73498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.