Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand
Artikel-Nr.:
     C4403-9939950500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939950500
EAN/GTIN:
     4008069030309
Suchbegriffe:
Unkrautbrenner
Unkrautex
Unkrautvernichter
unkrautex

Maximex Wurzel- und Unkrautentferner, rückenschonender Wurzelentferner ohne Kraftaufwand

Wurzelgreifer mit Rillenstruktur erleichtert die Gartenarbeit

Dieses kleine, aber effektive Gerät packt das "übel" an der Wurzel. Schnell und leicht packt sich der Wurzelgreifer selbst hartnäckig fest verankerte Wurzeln.
Der ergonomische Griff mit Griffmulden für sicheren Halt liegt gut in der Hand. Die spezielle Rillenstruktur des Greifers aus Karbonstahl hat den nötigen "Grip", um Wurzeln und Unkraut zuverlässig und mit geringstem Kraftaufwand zu entfernen. Das schont den Rücken, beugt Verletzungen vor und die Arbeit ist im Nu erledigt.
Trotz der stabilen Ausführung ist der Wurzelgreifer filigran genug, um selbst Pflasterfugen zu säubern.
Gesamtlänge 28 cm, mit praktischer Aufhängeöse.


Material: Griff: Polypropylen, Greifarm: Metall
Farbe: Griff: Blau, Greifarm: Silber matt
Maße B/H/T: 28 cm x 10 cm x 3 cm
Nettogewicht: 90 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
90 g
Bruttogewicht:
95 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
28 cm
Maß Zusatzinfo:
Griff 14cm, Greifarm 14cm, gesamt 28cm
Farbe:
Blau
Material:
Griff: Polypropylen, Greifarm: Metall
Weitere Suchbegriffe: wurzelentferner;wurzelvernichter;unkrautentferner;unkrautvernichter;wurzelgreifer;ergonomisch;mühelos;rückenschonend;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,31*
€ 628,6889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,63*
€ 618,3597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,86*
€ 586,5034
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 466,86*
€ 555,5634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,81*
€ 535,2739
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 435,65*
€ 518,4235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 420,40*
€ 500,276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,22*
€ 467,9318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.