Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke uvex perfeXXion grau, schiefer XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-1720708
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1720708
EAN/GTIN:
     4031101677590
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Garten- und Landschaftsbau, Holzverarbeitung oder Gebäudemanagement: Alle wählen uvex perfeXXion – und uvex perfeXXion lässt allen die Wahl. Denn diese robuste Kollektion punktet nicht nur in Sachen Farbauswahl, sondern auch bei den vielfältigen Ausstattungsdetails: Je nach Bedarf können die verschiedenen Oberteile und Hosen bunt gemixt und frei kombiniert werden. Das Material ist in jedem Fall extrem strapazierfähig. Und – ganz wichtig – alle Artikel sind wäschereigeeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex perfeXXion
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
XS
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Softshelljacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Softshelljacke
Suchfarbe (Filter):
grau
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, uvex herren-jacke, herren jacke, herrenjacke xs, Jacke, Arbeitskleidung, 17207, 4788
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.