Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex cut schwarz 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Rückansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-1786524
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1786524
EAN/GTIN:
     4049358646726
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Bambusgarn ausgekleidet und angenehm weich. Somit ist diese Kollektion gleichzeitig robust und bequem, auch nach mehreren industriellen Reinigungen. Das Schnittschutzgestrick schützt gegen oberflächliche mechanische Verletzungen und erreicht das Leistungslevel D entsprechend der EN 388:2019, geprüft nach ISO 13977:1999.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex cut
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
110
Marke:
uvex
Passform:
Sportiver Fit
Produktart Untertypen:
Schnittschutzkleidung
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Druckknopfverschluss, Knopfverschluss, Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, uvex arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, uvex arbeitshose, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 7797, 17865
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.