| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-1786541 Herst.-Nr.: 1786541 EAN/GTIN: 4049358646771 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Bambusgarn ausgekleidet und angenehm weich. Somit ist diese Kollektion gleichzeitig robust und bequem, auch nach mehreren industriellen Reinigungen. Das Schnittschutzgestrick schützt gegen oberflächliche mechanische Verletzungen und erreicht das Leistungslevel D entsprechend der EN 388:2019, geprüft nach ISO 13977:1999. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex cut | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 27 | Marke: | uvex | Passform: | Sportiver Fit | Produktart Untertypen: | Schnittschutzkleidung | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Verschluss: | Druckknopfverschluss, Knopfverschluss, Reißverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, uvex arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 27, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 7797, 17865 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |