Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gehörschutzspender 2111991


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2111991
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111991
EAN/GTIN:
     4031101767666
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutzspender uvex
gehörschutz spender
uvex Dispenser „one 2 click“ Gebrauchsfertig befüllt mit com4-fit Einfach zu bedienender und robuster Spender zur Wandbefestigung. Gebrauchsfertig befüllt mit 600 Paar Einwegstöpsel uvex com4-fit. Nach der Wandmontage sofort einsatzbereit. Optional mit Magnetplatte an metallischen Oberflächen ohne zu bohren. Mit einem „Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand und gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme. Ein transparentes Design ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle. Die Nachfüllung erfolgt mittels Karton-Nachfüllboxen und kann bereits bei halber Entleerung erfolgen, was einer vollständigen Entleerung entgegenwirkt. Die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel. An zentraler Stelle befestigt versorgt der Spender auch größerer Produktionsbereiche kostengünstig mit Gehörschutz. Füllmenge: 600 Paar Nachbefüllung: uvex com4-fit, 300 Paar lose in Nachfüllbox Art.-Nr.: 2112.023 Karton 1 Spender befüllt mit 600 Paar com4-fit Art.-Nr. 2111.991
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Ausführung:
magnetische Befestigung
Eigenschaften Zubehör:
keine speziellen Eigenschaften
Größe verkettet:
S
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
33 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
29 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
30 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Zubehör
Produktname:
one2click Spender 600 Paar com4-fit
Produkttyp:
Gehörschutzspender
SNR:
33 dB
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzspender gefüllt, Zubehör, 21000, 2100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 600 Paar (ab € 0,12484* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 95,71*
€ 113,89
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 95,20*
€ 113,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 90,38*
€ 107,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 88,69*
€ 105,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 74,60*
€ 88,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.