Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex xtra-fit 2112060 orange SNR 36 dB Größe L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112060
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112060
EAN/GTIN:
     4031101569765
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex xtra-fit expandiert langsam, dadurch passt er sich Größe und Form Ihres Gehörgangs optimal an, und minimiert so Leckagen. So geht perfekt sitzender Gehörschutz!
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex xtra-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
34 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
32 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
33 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex xtra-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
36 dB
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2116, 21160
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 0,1045* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.