Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit 2124001 grün SNR 26 dB Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     8605-2124001
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2124001
EAN/GTIN:
     4031101499253
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Diese innovativen Gehörschutzstöpsel passen sich dem menschlichen Ohr perfekt an. Das neuartige Design des uvex xact-fit ist der Anatomie des Gehörgangs nachempfunden. Das reduziert spürbar den Druck auf den Ohrkanal – und das selbst bei langen Tragezeiten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex xact-fit
Ausführung:
mit Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
28 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
19 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
23 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex xact-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
26 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, stöpsel, kordel, 2124, 21241
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8605
41950
50
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,9752*
€ 1,2552*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,0622*
€ 1,3622*
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,411*
€ 1,8038*
2 Tage
50
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,4316*
€ 1,8216*
50
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,3352*
€ 1,8356*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8605
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,2552*
€ 1,49369
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,2152*
€ 1,44609
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8605
Versand: Lager 8605
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8605
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
2124002
ab € 1,02*
Sonstiges
uvex
2124003
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.