Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex x-fold 2125344 grün SNR 23 dB Größe S, M, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-402471676
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2125344
EAN/GTIN:
     4031101404493
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Die innovative Formgebung und die ovalen weichen Schaumstoffstöpsel des uvex x-fold garantieren den stets komfortablen Sitz dieses faltbaren Bügelgehörschutzes. Die ergonomische Bauweise mindert die Übertragung störender Geräusche, indem sie verhindert, dass der Bügel übermäßig an der Kleidung reibt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex x-fold
Ausführung:
mit Bügel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
S, M, L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
26 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
17 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
18 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex x-fold
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
23 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz uvex, bügel gehörschutz, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2126, 21267
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,106*
€ 4,406*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,724*
€ 5,624*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,76*
1 Tag
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,406*
€ 5,24314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,996*
€ 4,75524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,886*
€ 4,62434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,106*
€ 3,69614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.