Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz uvex K200 2600200 gelb SNR 28 dB Größe S, M, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2600200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600200
EAN/GTIN:
     4031101599298
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln uvex
High-protection trifft Design – so überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie uvex K ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex K-Series
Ausführung:
mit Bügel
Größe verkettet:
S, M, L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
33 dB
Hinweise:
Die Dichtungskissen sollten alle 6 Monate getauscht werden.
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
18 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
25 dB
Marke:
uvex
Material Kapsel:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Material Kapselpolster:
Polyethylen (PE), Schaumstoff
Produktart:
Kapselgehörschutz
Produktname:
uvex K200
Produkttyp:
Kapseln
SNR:
28 dB
Suchfarbe (Filter):
gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, gehörschutz, lärmschutz ohren, ear gehörschutz, Kapselohrschutz, kapselgehörschutz, 2502, 25020
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.