Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex NK2722 60213 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6021310
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6021310
EAN/GTIN:
     4048612008720
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Mit seinem Sandwich-Futter aus Baumwolle und Aramid bietet dieser hochwertige NBR-beschichtete Schutzhandschuh zuverlässigen Schnittschutz bei guten Standzeiten. Die raue Oberfläche ermöglicht ein hohes Maß an Griffsicherheit – gleichzeitig schützt der Handschuh vor Hitze (Kontakthitze bis +100 °C nach EN 407).
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex NK
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock, Aramid
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex NK2722
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.