Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 8400 60291 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6029108
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029108
EAN/GTIN:
     4048612010235
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schutzhandschuhe uvex top grade 8400 und 8500 sind die idealen Begleiter von Berufskraftfahrern, beispielsweise in Speditionen und bei Post- und Kurierdiensten. Die Fahrerhandschuhe aus weichem Nappaleder bieten eine hohe Griffsicherheit – sowohl hinter als auch abseits des Steuers, beispielsweise beim Ein- und Ausladen der Ware. Dazu passen sich die Schutzhandschuhe aus Leder optimal der Hand an und gewährleisten so ein hervorragendes Trage- und Tastgefühl. Ein innenliegender Gummizug unterstützt zusätzlich den idealen Sitz der Schutzhandschuhe.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindvollleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 8400
Produkttyp:
Lederhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.