Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Sandalen S1P 65001 schwarz, orange Weite 10 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Seitenansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6500147
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6500147
EAN/GTIN:
     4031101668130
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
47
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex
9528147
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528247
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528347
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534747
ab € 4,05*
Zubehör
uvex
9534847
ab € 4,06*
Zubehör
uvex
9534947
ab € 4,03*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.