Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6500239
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6500239
EAN/GTIN:
     4031101652726
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
39
Hinweise:
Schuhe bis Größe 40 werden über einen Damenleisten hergestel
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, uvex arbeitsschuhe 39 schwarz, sandalen, uvex sandale, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitssandalen, sandale, schuh, fussschutz, S1P, 6500, 65002
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,54*
€ 122,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,44*
€ 119,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.