Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Halbschuhe S1P 65011 schwarz, orange Weite 10 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Weitere Ansicht URL
Seitenansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6501138
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6501138
EAN/GTIN:
     4031101668673
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
38
Hinweise:
Schuhe bis Größe 40 werden über einen Damenleisten hergestel
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 2
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe uvex, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitshalbschuhe, 6501, 65011
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 5,35*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,52*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,30*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.