Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 construction Stiefel S3 65101 schwarz, grau Weite 10 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6510142
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6510142
EAN/GTIN:
     4031101936062
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu. Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und außergewöhnlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 construction
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 2 construction
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
42
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
uvex waterstop Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 2 construction
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grau
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9534742
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.