Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 asphaltpro Stiefel S3 65592 schwarz, blau Weite 11 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6559249
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6559249
EAN/GTIN:
     4031101972046
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei Asphaltierarbeiten mit enormer Hitze. Ausgestattet mit einer Vielzahl der neuesten uvex Technologien, schützt der uvex 3 asphaltpro zuverlässig gegen externe Einflüsse. Das Highlight bildet sein Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Der hochwertige Lederschaft mit uvex waterstop Technologie, sowie eine Stahlsohle zum Schutz gegen Durchstich geben dem Schuh seine S3 Klassifizierung. Seine ergonomische Passform, das geringe Gewicht und beste Klimaeigenschaften machen ihn zum perfekten Begleiter im Straßenbau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 3 asphaltpro
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
49
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 3 asphaltpro
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRA
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 3 asphaltpro
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 53,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,56*
€ 158,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,62*
€ 155,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 130,26*
€ 155,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,18*
€ 151,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,30*
€ 134,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,40*
€ 127,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.