Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport white nc Halbschuhe O1 65708 weiß Weite 11 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6570841
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6570841
EAN/GTIN:
     4031101960807
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 sport white nc
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
41
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Berufsschuh
Produktname:
uvex 1 sport white nc
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
O1
Sohle:
uvex 1 sport
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
ohne Zehenkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,54*
€ 111,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,18*
€ 109,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.