Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67322 schwarz, gelb Weite 10 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6732240
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732240
EAN/GTIN:
     3523990005703
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67322 S3 CI HI HRO SRC Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer- industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt. - Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi - Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten - Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder, gepolsterter Kragen aus Schaumstoff - Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß- ableitung, schnell trocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit Perforationen Gewicht: 650 g in Größe 42 Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC Größen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
MACSOLE Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,00*
€ 133,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,53*
€ 132,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,86*
€ 123,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.