Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Halbschuhe S1 68267 schwarz, blau, pink Weite 10 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6826738
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6826738
EAN/GTIN:
     4031101935089
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 G2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
38
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 1 G2
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1
Sohle:
uvex 1 G2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau, pink
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,51*
€ 117,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,72*
€ 106,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,17*
€ 93,02
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490738
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9490838
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490938
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9528738
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528838
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528938
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.