Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V965273 Herst.-Nr.: 6875239 EAN/GTIN: 4066853002215 |
| | |
|
| | |
| Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 3 | Fußbett: | Klimakomfortfußbett uvex 3 | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 39 | Hinweise: | Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su | Marke: | uvex | Obermaterial: | uvex waterstop Leder | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitsstiefel | Produktname: | uvex 3 | Produkttyp: | Stiefel | Rutschhemmung: | SR | Schutzklasse: | S3 | Sohle: | uvex 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, gelb | Verschluss: | uvex lacelock System | Weite: | 11 | Zehenkappe: | uvex xenova® Kunststoffkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuh, 68752, 6875 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,20* | € 134,41* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 107,64* | € 134,42* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 107,39* | € 134,88* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 110,92* | € 138,16* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 118,21* | € 151,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 52,60* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|