| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8100907 Herst.-Nr.: 8100907 EAN/GTIN: 4031101157740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Damenmantel 1/1 Arm - Modell: 239 - Farbe: kornblau - Artikel - Nr.: 81009 - Material: 100% Baumwolle, 210 g/m² - Damenmantel mit langen Ärmeln und taillierter Schnittform, für verschiedene Aufgaben einsetzbar - Reverskragen - Verdeckte Edelstahldruckknöpfe - 2 Seitentaschen - 1 Brusttasche - Leicht taillierte Schnittform - Öko-Tex Standard 100 - Länge: ca. 105 cm - Größe: 36 - 54 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, - Trockner: I Punkte - Übergrößenzuschlag: ab Größe 48 + 10% Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Damen | Größe verkettet: | 48 | Marke: | uvex | Passform: | Taillierter Schnitt | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | D-Mantel 1/1Arm | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Mantel | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel blau damen, laborkittel, uvex laborkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 81009, 239 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |